Riferimenti
U-Power:RL10013-44
Rubix:999200706012837
EAN:8033546347003




Documenti
Dettagli del prodotto : LIFT ESD S3 CI SRC RL10013 NR. 44
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e confortevoli della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale, puntale in alluminio, ultra-traspirante, idrorepellente, anti-perforazione, anti-scivolo e PU / PU infinergy, suola S3 SRC CI ESD
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,79 IVA esclusa
/ Paia
€ 104,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore