CALZATURA ANTINFORTUNISTICA DEMON ESD S1P SRC RI20066 NR. 45
Scarpe di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RI20066-45
Rubix:999210126014857
EAN:8033546441435

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Materiale principale | nylon |
| Protezione metatarsale | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA DEMON ESD S1P SRC RI20066 NR. 45
Scarpa di sicurezza bassa, leggera e confortevole U-Power della gamma Red Industry, con morbida tomaia in pelle scamosciata con inserti in nylon, puntale composito, antiperforazione, anti-scivolo compatto in PU, antistatica e resistente all'olio. Plantare WOW2 anti-affaticamento. Soletta S1P SRC ESD.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Materiale principale | nylon |
| Protezione metatarsale | sì |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipologia | scarpe di sicurezza |
| Materiale | tomaia in morbido camoscio con nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,76 IVA esclusa
/ Paia
€ 63,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione