CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA GLOVE ASPHALT/ORANGE FLUO NET LOW PRO S1P HRO SRA ESD 701.173657-C8321 NR.39
Scarpe di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Diadora:701.173657-C8321-39
Rubix:999211214036573


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA GLOVE ASPHALT/ORANGE FLUO NET LOW PRO S1P HRO SRA ESD 701.173657-C8321 NR.39
Calzatura di sicurezza bassa S1P in pelle Perwanger antigraffio e tessuto in maglia idrorepellente e traspirante con sistema Net Breathing System di Geox.
SCARPA GLOVE NERA NET LOW PRO S1P HRO SRA ESD
Punti di forza
• Protezione punta
Puntale in alluminio 200J
Scarpa numero 11
Fodera 3D ''chimney'' per una migliore traspirabilità e inserto antiscivolo sul retro
Soletta traspirante Inserto antiperforazione
Soletta interna rimovibile e traspirante con carboni attivi
ESD
Puntale in alluminio 200J
Scarpa numero 11
Fodera 3D ''chimney'' per una migliore traspirabilità e inserto antiscivolo sul retro
Soletta traspirante Inserto antiperforazione
Soletta interna rimovibile e traspirante con carboni attivi
ESD
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Protezione metatarsale | sì |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipologia | scarpe di sicurezza |
| Materiale | pelle; tessuto a maglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,36 IVA esclusa
/ Paia
€ 135,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore