CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA GLOVE II NERA S3-HRO-SRA 701.170235.80013 # 42
Scarpe di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.170235.80013-42
Rubix:999180400030706






Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | alluminio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA GLOVE II NERA S3-HRO-SRA 701.170235.80013 # 42
SCARPA GLOVE II NERA S3-HRO-SRA
Punti di forza
• Puntale in alluminio 200J
Fodera Air Mesh
Soletta interna estraibile in EVA traforata, con inserto ammortizzatore
SOLETTA K inserto antiperforazione
Protezione del tallone in TPU.
Fodera Air Mesh
Soletta interna estraibile in EVA traforata, con inserto ammortizzatore
SOLETTA K inserto antiperforazione
Protezione del tallone in TPU.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | alluminio |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,08 IVA esclusa
/ Paia
€ 124,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore