CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SHOT ESD S3 CI SRC RL10043 # 43
Scarpe di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL10043-43
Rubix:999201123009016
Produttore:RL10043 43
EAN:8033546347249





Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SHOT ESD S3 CI SRC RL10043 # 43
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e confortevoli della gamma Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale, puntale in alluminio, suola ultra-traspirante, idrorepellente, anti-perforazione, anti-scivolo e PU/ PU infinergy.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,79 IVA esclusa
/ Paia
€ 104,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione