MARATHON ESD S3 ESD SRC NERA/AZZURRA B0677B # 38

Scarpe ESD Marathon B0677

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Base Protection:CA-B0677-0WB-38
Rubix:999241025006025
EAN:8050262500895
MARATHON ESD S3 ESD SRC NERA/AZZURRA B0677B # 38
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe38
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MARATHON ESD S3 ESD SRC NERA/AZZURRA B0677B # 38







Collo imbottito per il massimo comfort e per prevenire le infiammazioni tendinee. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità con trattamento antibatterico. Tomaia in tessuto tecnico idrorepellente. Sottile puntale non metallico. Plantare anatomico Dry'N Air Gel. Intersuola in tessuto balistico. Foratura da 0 mm. Soletta ammortizzante.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe38
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
Materialetessuto tecnico idrorepellente
Mostra UNSPSC / ECL@SS
73,01 IVA esclusa
/ Paia
89,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

38
selezionare le varianti (13)