CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA KAPTIV K-TREK S1P HRO SRC B1005B # 46
Scarpe K-TREK S1P HRO SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B1005-0WB-46
Rubix:999180700011597
Produttore:CA-B1005-0WB 46
EAN:8054633493656

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA KAPTIV K-TREK S1P HRO SRC B1005B # 46
Tomaia senza cuciture in tessuto traspirante e antistrappo. Fodera 100% antibatterica SmellStop. Puntale in alluminio. Soletta Dry'n Air Omnia rimovibile per un'eccellente ventilazione. Inserto antiperforazione in tessuto balistico Fresh'n Flex. Suola HRO in PU/gomma a doppia densità + tecnologia i-daptive®: assorbe gli urti, dissipa l'energia e stabilizza la camminata. Calzata ortopedica su misura conforme alla norma europea DGUV112-191.
Norma EN ISO 20345: 2011.
Norma EN ISO 20345: 2011.
Punti di forza
Tecnologia brevettata i-daptive®: garantisce l'effetto anti-fatica restituendo parte dell'energia assorbita, grazie a un processo biomeccanico compatibile con il ciclo del passo. Sistema di chiusura BOA®: microregolabile, facile da aprire e chiudere, si adatta costantemente alle vostre esigenze.
Applicazioni
Edilizia, industria leggera, industria automobilistica, linee automatizzate, servizi, artigianato
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Tipo di chiusura | boa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,82 IVA esclusa
/ Paia
€ 125,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione