CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA MARATHON S3 SRC B0677 # 43

Scarpe MARATHON S3 SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0677-0WA 43
Rubix:999220531029203
Produttore:CA-B0677-0WA 43
EAN:8054633498798
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA MARATHON S3 SRC B0677 # 43

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA MARATHON S3 SRC B0677 # 43


Il marchio Base Protection propone queste scarpe di sicurezza miste, progettate per offrire una protezione ottimale in diversi ambienti industriali. La tomaia in tessuto tecnico idrorepellente garantisce la resistenza all'acqua, mentre la fodera antibatterica assicura un ambiente sano al piede.


Il puntale non metallico a spessore ridotto offre protezione dagli impatti, mentre l'inserto antiperforazione in tessuto balistico garantisce ulteriore sicurezza.Caratteristiche Questa scarpa MARATHON S3 SRC è dotata di una soletta Dry'n Air rimovibile per un'eccellente ventilazione e di una suola anti-fatica AirTech + TpuSkin® per un'elasticità e un'ammortizzazione ottimali.



Specifiche - Disponibile nelle taglie dalla 36 alla 48 - Colore :




nero - Tomaia in tessuto tecnico idrorepellente - Fodera antibatterica SmellStop - Puntale SlimCap resistente e non metallico (200 joule) - Inserto antiperforazione in tessuto balistico Fresh'n Flex - Suola anti-fatica rimovibile Dry'n Air.





Soletta Dry'n Air rimovibile - Soletta AirTech + TpuSkin® anti-fatica - Antistatica - Assorbimento di energia nel talloneNorme Questa scarpa MARATHON S3 SRC è conforme alla norma europea EN ISO 20345: 2011, garantendo prestazioni di sicurezza ottimali in diversi ambienti industriali.


Informazioni sul marchio Base Protection è un marchio riconosciuto nel campo dei dispositivi di protezione individuale, che offre prodotti di alta qualità per garantire la sicurezza dei lavoratori in diversi settori industriali.

Punti di forza





- Protezione dagli impatti e dalle forature - Comfort ottimale grazie alla ventilazione e all'ammortizzazione - Leggerezza e flessibilità - Resistenza agli idrocarburi, all'assorbimento e alla penetrazione dell'acqua - Igiene grazie alla speciale fodera antiodore che impedisce la proliferazione dei microrganismi

Applicazioni

Queste scarpe MARATHON S3 SRC sono ideali per l'utilizzo nei settori dell'edilizia, dell'industria leggera, dei servizi, dell'artigianato, dell'automotive e delle linee automatizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepolietilene
ESDno
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamentosì
Tipo di chiusuraallacciare
€ 65,95 IVA esclusa
/ Paia
€ 80,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

43