CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SPECIAL METATARSAL S3 M SRC B0473 # 44

Scarpe METATARSAL S3 M SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0473-ZWA 44
Rubix:999180300074454
Produttore:CA-B0473-ZWA 44
EAN:8032790803037
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SPECIAL METATARSAL S3 M SRC B0473 # 44

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe44
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SPECIAL METATARSAL S3 M SRC B0473 # 44


Queste scarpe antinfortunistiche di Base Protection offrono una protezione ottimale e un comfort eccezionale per i professionisti che necessitano di calzature affidabili e ad alte prestazioni.


Progettate per soddisfare gli standard più elevati, queste scarpe combinano sicurezza, durata e comfort per garantire la massima protezione negli ambienti di lavoro più impegnativi. Caratteristiche Queste scarpe presentano una tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente, una fodera antibatterica SmellStop, un puntale e un inserto antiperforazione in acciaio. La suola anti-fatica in PU/TPU AirTech è resistente agli idrocarburi e garantisce un comfort ottimale anche durante le lunghe ore di lavoro.






Specifiche - Disponibile nelle taglie dal 39 al 47 - Puntale resistente: 200 joule - Scarpe antistatiche - Assorbimento di energia nel tallone - Brevetti :





AirTech, SmellStop e Tpu Skin Standard Queste scarpe sono conformi alla norma EN ISO 20345: 2011, che specifica i requisiti di base e supplementari (opzionali) per le calzature di sicurezza generali. Informazioni sul marchio Base Protection è un marchio rinomato per il suo impegno a favore della sicurezza e del comfort dei professionisti. Con tecnologie innovative e standard di qualità elevati, Base Protection si impegna a fornire prodotti affidabili e performanti per soddisfare le esigenze dei lavoratori più esigenti.

Punti di forza




- Soletta anti-fatica AirTech + Tpu-Skin® per una maggiore flessibilità e ammortizzazione - Fodera antibatterica SmellStop per una sensazione di freschezza per tutto il giorno - Protezione metatarsale - Resistente agli urti, alle perforazioni e agli idrocarburi

Applicazioni

Queste scarpe sono ideali per i professionisti che lavorano nell'ingegneria meccanica, nell'edilizia, nell'industria leggera, nei servizi, nei cantieri, nei grandi impianti e nell'artigianato. Il loro design robusto e la protezione rinforzata le rendono la scelta perfetta per gli ambienti di lavoro più impegnativi.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Materiale principalepelle
Materialepelle pieno fiore idrorepellente
50,90 IVA esclusa
/ Paia
62,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe