CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA PLANET SELFIE S3 SRC B0240 # 43

Scarpe Selfie B0240 S3 WRU SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0240-AWA-43
Rubix:999180700010200
Produttore:CA-B0240-AWA 43
EAN:8032790801507
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA PLANET SELFIE S3 SRC B0240 # 43

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA PLANET SELFIE S3 SRC B0240 # 43


Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente certificata contro la penetrazione dell'acqua. Il collare imbottito previene l'infiammazione dei tendini. Puntale in alluminio leggero, resistente a 200J. Soletta anti-fatica ammortizzante AirTech + tpu-Skin®, protezione di base brevettata che riduce lo spessore del battistrada duro con maggiore elasticità; l'effetto di assorbimento dell'energia d'impatto durante la camminata mantiene il piede fresco e dinamico. Lastra Fresh'n Flex non metallica in tessuto balistico, certificata con perforazione di 0 mm secondo la norma 20345: 2011 (chiodo da 4,5 mm - forza 1100Newton). Soletta anatomica in gel Dry'n Air, estraibile, sistema di circolazione dell'aria, inserto in gel che migliora la circolazione dell'aria all'interno della scarpa.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorecastano
Materiale principalepelle
ESD
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3 src
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
73,66 IVA esclusa
/ Paia
89,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe