CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD SKY S1P ESD SRC B0637 # 36

Scarpe Sky

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:B0637-36
Rubix:999180700010808
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD SKY S1P ESD SRC B0637 # 36

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD SKY S1P ESD SRC B0637 # 36


Sandalo ESD bianco leggero, senza parti metalliche, completo di brevetti BASE. Tomaia in microfibra traspirante e perforata, 4 aperture laterali nella linguetta in rete tessile traspirante. Design unico con solette Dry'n Air per la circolazione dell'aria nella scarpa. Sottopiede composito SlimCap brevettato con nastro protettivo per evitare l'abrasione della punta. Soletta antiperforazione in tessuto e suola leggera a due strati in PU Airtech®+ tpu-skin® per un'ottima ammortizzazione, flessibilità e aderenza superiore sulle superfici lisce. Fodera antibatterica SmellStop, solette estraibili, talloniera imbottita. Taglia 36-47, comoda ammortizzazione 11 Mondopoint.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Colorebianco
Materiale principalemicrofibra
63,50 IVA esclusa
/ Paia
77,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

36