CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD SKY S1P ESD SRC B0637 # 45
Scarpe Sky
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:B0637-45
Rubix:999180700010817
EAN:8057741710097


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | bianco |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD SKY S1P ESD SRC B0637 # 45
Sandalo ESD bianco leggero, senza parti metalliche, completo di brevetti BASE. Tomaia in microfibra traspirante e perforata, 4 aperture laterali nella linguetta in rete tessile traspirante. Design unico con solette Dry'n Air per la circolazione dell'aria nella scarpa. Sottopiede composito SlimCap brevettato con nastro protettivo per evitare l'abrasione della punta. Soletta antiperforazione in tessuto e suola leggera a due strati in PU Airtech®+ tpu-skin® per un'ottima ammortizzazione, flessibilità e aderenza superiore sulle superfici lisce. Fodera antibatterica SmellStop, solette estraibili, talloniera imbottita. Taglia 36-47, comoda ammortizzazione 11 Mondopoint.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | bianco |
| Materiale principale | microfibra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,50 IVA esclusa
/ Paia
€ 77,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
45