Riferimenti
Omron:209403
Rubix:160000000498644
EAN:4547648203609

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | scheda di comunicazione seriale (15 m max) rs-232c cp1 |
|---|
Dettagli del prodotto : SCHEDA DI COMUNICAZIONE SERIALE (15 M MAX) RS-232C CP1 CP1W-CIF01
CPU PLC CP1-SCHEDA DI COMUNICAZIONE SERIALE (15 M MAX) RS-232C CP1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 77x74x123 mm |
| Peso imballaggio | 82 g |
| Tipologia | scheda di comunicazione seriale (15 m max) rs-232c cp1 |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione