Riferimenti
Zif:Z0121309
Rubix:999241024005575
Produttore:Z0121309

Dettagli del prodotto : SCOPA INDUSTRIALE PIUMATA Z0121309
Scopa industriale piumata Zif Z0121309 con supporto in legno naturale e setole rigide in fibra sintetica piumata. Ideale per pavimenti esterni e cortili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | scopa industriale piumata |
|---|---|
| Lunghezza | 27,5 cm |
| Materiale principale | sintetico |
| Larghezza | 5 cm |
| Materiale delle setole | monofilo sintetico rigido piumato (mm 105) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore