VFN TAMPONI SINGOLI CF-SH MINERALE A -ART.17447 / ROSSO 120MM X 280MM 7100182591
Scotch-Brite™ Clean & Finishing Tamponi CF-SH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:17447
Rubix:999190300024277
Produttore:7100182591
Documenti
Dettagli del prodotto : VFN TAMPONI SINGOLI CF-SH MINERALE A -ART.17447 / ROSSO 120MM X 280MM 7100182591
Il tampone Scotch-Brite™ Clean and Finish utilizza una trama non tessuta conformabile e una vasta gamma di tipi di minerale per operazioni di mascheratura, pulitura e finitura. I nostri tamponi Scotch-Brite™ Clean and Finish sono flessibili e consentono pertanto di lavorare nelle aree difficili da raggiungere per produrre una finitura uniforme.
Il foglio Scotch-Brite™ Clean and Finish consente pulitura, mascheratura e condizionamento efficaci di superfici in metallo, legno, materiali compositi e superfici avanzate. I nostri fogli Scotch-Brite™ Clean and Finish sono anche utilizzabili per la preparazione per la verniciatura. I fogli multiuso Scotch-Brite™ Clean and Finish sono utilizzabili per lavorazione di armadi, attività specifiche di lavorazione del legno, falegnameria, lavorazione di mobili, lavorazione di metallo, lavorazione primaria del legno e lavorazione di pannelli. Questi fogli a trama aperta non tessuta, lavabili e riutilizzabili, sviluppano poco calore e resistono all'intasamento per offrire proprietà costanti di condizionamento per l'intera durata del prodotto. Questi fogli da 152mm x 228mm possono essere utilizzati per un controllo preciso, con un portatampone manuale per consentire una finitura uniforme o su una levigatrice in linea per coprire superfici più ampie. Possono essere piegati, impilati o arrotolati per una pulitura o un condizionamento efficace su superfici piane, irregolari o sagomate. I fogli Scotch-Brite™ Clean and Finish sono disponibili con minerale abrasivo in carburo di silicio, ossido di alluminio o talco. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato e generalmente utilizzato nelle applicazioni a bassa pressione, come la finitura e la preparazione alla verniciatura. L'ossido di alluminio è un minerale duro e a blocchi che assicura un'elevata velocità di taglio e una lunga durata. Mentre il carburo di silicio si spezza più rapidamente rispetto all'ossido di alluminio, questo produce una finitura più fine. Il talco è un abrasivo delicato che può essere utilizzato per ottenere una finitura satinata o con polish per creare finitura altamente lucida nella carteggiatura del rivestimento superficiale. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.
Il foglio Scotch-Brite™ Clean and Finish consente pulitura, mascheratura e condizionamento efficaci di superfici in metallo, legno, materiali compositi e superfici avanzate. I nostri fogli Scotch-Brite™ Clean and Finish sono anche utilizzabili per la preparazione per la verniciatura. I fogli multiuso Scotch-Brite™ Clean and Finish sono utilizzabili per lavorazione di armadi, attività specifiche di lavorazione del legno, falegnameria, lavorazione di mobili, lavorazione di metallo, lavorazione primaria del legno e lavorazione di pannelli. Questi fogli a trama aperta non tessuta, lavabili e riutilizzabili, sviluppano poco calore e resistono all'intasamento per offrire proprietà costanti di condizionamento per l'intera durata del prodotto. Questi fogli da 152mm x 228mm possono essere utilizzati per un controllo preciso, con un portatampone manuale per consentire una finitura uniforme o su una levigatrice in linea per coprire superfici più ampie. Possono essere piegati, impilati o arrotolati per una pulitura o un condizionamento efficace su superfici piane, irregolari o sagomate. I fogli Scotch-Brite™ Clean and Finish sono disponibili con minerale abrasivo in carburo di silicio, ossido di alluminio o talco. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato e generalmente utilizzato nelle applicazioni a bassa pressione, come la finitura e la preparazione alla verniciatura. L'ossido di alluminio è un minerale duro e a blocchi che assicura un'elevata velocità di taglio e una lunga durata. Mentre il carburo di silicio si spezza più rapidamente rispetto all'ossido di alluminio, questo produce una finitura più fine. Il talco è un abrasivo delicato che può essere utilizzato per ottenere una finitura satinata o con polish per creare finitura altamente lucida nella carteggiatura del rivestimento superficiale. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.
Punti di forza
Il minerale abrasivo legato a una trama non tessuta è ottimale per operazioni di pulitura, mascheratura, finitura e rimozione di rivestimento e corrosione leggeri
I tamponi conformabili consentono di raggiungere gli spigoli e si adattano alle superfici sagomate per produrre una finitura uniforme
Può essere piegato, impilato o arrotolato per una pulitura o un condizionamento efficace su superfici piane, irregolari o sagomate
La costruzione a trama aperta resiste all'intasamento e consente la rimozione dei residui per l'uso ripetuto
I tamponi conformabili consentono di raggiungere gli spigoli e si adattano alle superfici sagomate per produrre una finitura uniforme
Può essere piegato, impilato o arrotolato per una pulitura o un condizionamento efficace su superfici piane, irregolari o sagomate
La costruzione a trama aperta resiste all'intasamento e consente la rimozione dei residui per l'uso ripetuto
Applicazioni
Pulitura, mascheratura e condizionamento efficaci di superfici in metallo, legno, materiali compositi e superfici avanzate
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 280 mm |
|---|---|
| Larghezza | 120 mm |
| Grano | molto fine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
