76 FIBRA SOTTILE PER PULIZIE MANUALI MOLTO PESANTI - COLORE NERO 7100181560

Scotch-Brite™ Fibra Abrasiva per Pulizie Gravose 76

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:11001
Rubix:999190500036234
Produttore:7100181560
76 FIBRA SOTTILE PER PULIZIE MANUALI MOLTO PESANTI - COLORE NERO 7100181560

Riepilogo info tecniche

Tipologiafibra sottile per pulizie manuali molto pesanti - colore nero

Dettagli del prodotto : 76 FIBRA SOTTILE PER PULIZIE MANUALI MOLTO PESANTI - COLORE NERO 7100181560


3M™ Scotch-Brite™ Hand Pad 76, black rectangular pad with high aggressiveness. Thanks to the evenly distributed over the entire thickness of the abrasive material, it retains its properties throughout the entire period of use.
Fibra a grana grossa per pulizie molto pesanti, costituita da una fibra sintetica, particolarmente aggressiva, con struttura aperta non tessuta e particelle abrasive cosparse uniformemente su tutto il suo spessore e legate per mezzo di una resina durevole e resistente. Il prodotto può essere impiegato per rimuovere con l’azione abrasiva residui alimentari da pentole, per pulire griglie e la maggior parte delle attrezzature da cucina.

Punti di forza

Fibra per operazioni di pulizia pesante, realizzata con fibre sintetiche resistenti;Ideale per la rimozione di incrostazioni da pentolame, forni, piastre e griglie.;Fibre abrasive aggressive per rimuovere sporco ostinato e residui di cibo incrostato in modo rapido ed efficace;Dimensioni: 95 mm x 158 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafibra sottile per pulizie manuali molto pesanti - colore nero
95,40 IVA esclusa
/ Pacchetto
116,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione