Riferimenti
INA:KA11-TN/A
Rubix:999211227089536
Produttore:0095431630000

Documenti
Dettagli del prodotto : 0095431630000-COPERCHIO DI TENUTA KA11-TN/A
Cappellotti di chiusura KA..-TN/A, cappellotti di chiusura in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 39235090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
