Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
CNOMO INDEX M/O STD EV3003100
- parker:EV3003100
- rubix:999190800441184
- produttore:EV3003100
- Tipologia:operatore del solenoide
CHECK VALVE PILOT OPERATED CNRP1/4
- parker:CNRP1/4
- rubix:999190800425335
- produttore:CNRP1/4
PNEUMATIC LIMIT SWITCH 'K' PXC-K21106
- parker:PXC-K21106
- rubix:999190800510151
- produttore:PXC-K21106
- Tipologia:pneumatic limit switch 'k'
PNEUMATIC LIMIT SWITCH 'K' PXC-K22102
- parker:PXC-K22102
- rubix:999190800510155
- produttore:PXC-K22102
FLOWSTAR 18 5/2 VALVE STORK P2V-AV/3004025
- parker:P2V-AV3004025
- rubix:999190400061591
- produttore:P2V-AV/3004025
EO SWIVEL NUT ELBOW EW15LCF
- parker:EW15LCF
- rubix:999200100055679
- produttore:EW15LCF
- Materiale:acciaio zincato
- Diametro di filettatura:15
- Tipologia:serie leggera
EO UNION G10LCF
- parker:G10LCF
- rubix:999200100057492
- produttore:G10LCF
- Materiale:acciaio
- Tipologia:tubo din
- Diametro esterno del tubo:10 mm
EO UNION G12SCF
- parker:G12SCF
- rubix:999200100057533
- produttore:G12SCF
- Materiale:acciaio
- Tipologia:tubo din
- Diametro esterno del tubo:12 mm
EO UNION G18LCF
- parker:G18LCF
- rubix:999200100057583
- produttore:G18LCF
- Materiale:acciaio
- Tipologia:tubo din
- Diametro esterno del tubo:18 mm
EO UNION G38SCF
- parker:G38SCF
- rubix:999200100057665
- produttore:G38SCF
- Materiale:acciaio
- Tipologia:tubo din
- Diametro esterno del tubo:38 mm
EO MALE STUD CONNECTOR GE06LMCF
- parker:GE06LMCF
- rubix:999200100058175
- produttore:GE06LMCF
- Materiale:acciaio (corpo); nbr (guarnizione)
- Tipologia:raccordi idraulici per tubi
- Diametro esterno del tubo:6 mm
EO MALE STUD CONNECTOR GE06LREDCF
- parker:GE06LREDCF
- rubix:999200100058250
- produttore:GE06LREDCF
- Materiale:acciaio
- Tipologia:perno maschio din
- Diametro esterno del tubo:6 mm
EO MALE STUD CONNECTOR GE12LR1/4CF
- parker:GE12LR1/4CF
- rubix:999200100059087
- produttore:GE12LR1/4CF
- Materiale:acciaio
- Tipologia:raccordi idraulici per tubi
- Diametro esterno del tubo:12 mm
EO GERADER EINSCHRAUBSTUTZEN GE12LRCF
- parker:GE12LRCF
- rubix:999200100059146
- produttore:GE12LRCF
- Materiale:acciaio
- Tipologia:connettore maschio diritto per spinotti
- Diametro esterno del tubo:12 mm
EO MALE STUD CONNECTOR GE15LREDCF
- parker:GE15LREDCF
- rubix:999200100059517
- produttore:GE15LREDCF
- Materiale:acciaio
- Tipologia:perno maschio din
- Diametro esterno del tubo:15 mm
EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1/4EDX1/8CF
- parker:RI1/4EDX1/8CF
- rubix:999200100073265
- produttore:RI1/4EDX1/8CF
- Materiale:acciaio
- Tipologia:riduttore per porta din
- Diametro esterno del tubo:19 mm
WELD PLATE SHORT LIGHT SERIE APKA2X
- parker:APKA2X
- rubix:999200100050335
- produttore:APKA2X
- Tipologia:piastra di saldatura per tubi
WELD PLATE SHORT LIGHT SERIE APKA4X
- parker:APKA4X
- rubix:999200100050342
- produttore:APKA4X
- Tipologia:piastra di saldatura per tubi
TOP PLATE LIGHT SERIE DPA1X
- parker:DPA1X
- rubix:999200100052995
- produttore:DPA1X
- Tipologia:piastra di copertura
TOP PLATE LIGHT SERIE DPA4X
- parker:DPA4X
- rubix:999200100053004
- produttore:DPA4X
- Tipologia:morsetto
EO CLAMP 12MM POLYPROPYLENE RAP112X
- parker:RAP112X
- rubix:999200100068719
- produttore:RAP112X
- Tipologia:morsetto per tubi rap112x
EO POLYPROP CLAMP 16MM RAP216X
- parker:RAP216X
- rubix:999200100068919
- produttore:RAP216X
- Tipologia:morsetto per tubo
EO POLYPROP CLAMP 30MM RAP430X
- parker:RAP430X
- rubix:999200100069027
- produttore:RAP430X
- Tipologia:morsetto per tubi
ISO 1 SUBBASE SIDE ENTRY G1/4 PL1-1/4-70
- parker:PL1-1/4-70
- rubix:999180900004393
- produttore:PL1-1/4-70
- Tipologia:base secondaria con apertura laterale
- Numero di porte:5
1512 items of 2189