< Indietro
Cerca: parker

Visualizza i risultati per “parker”

Filtri

2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):

Pertinenza
brand logo

PARKER PUSHLOK 830M-6-RED DN10 830M-6-RED-RL

  • parker:830M-6-RED-RL
  • rubix:160000001673040
  • produttore:830M-6-RED-RL
brand logobrand logo

ACC.A SACCA CE EHV 1-350/00-A25BC-200 EHV 1-350/00-A25BC-200

  • parker:10845601125
  • rubix:999190800323127
  • produttore:10845601125
  • Capacità del serbatoio:1 l
  • Pressione massima di esercizio:350 bar
  • Materiale del corpo:materiali non metallici e altri
brand logobrand logo

DKR DN06 E 39282-4-4

  • parker:39282-4-4
  • rubix:999200100086436
  • produttore:39282-4-4
  • Materiale:acciaio
  • Tipologia:femmina bsp parallelo per tubo - girevole - (cono 60°) - dritto
  • Diametro esterno del tubo:6,4 mm
brand logobrand logo

10854701125-CARICA AZOTO Â 90 BAR EHV 2.5-350/90-A25DC-200

  • parker:EHV 2.5 350/90 CE
  • rubix:999190800323174
  • produttore:10854701125
  • Capacità del serbatoio:2,4 l
  • Pressione massima di esercizio:350 bar
  • Materiale del corpo:acciaio
brand logobrand logo

DKL 90 DN10 E 3C582-10-6

  • parker:3C582-10-6
  • rubix:999200100086573
  • produttore:3C582-10-6
  • Materiale:acciaio zincato
  • Tipologia:raccordo per tubo idraulico
  • Diametro esterno del tubo:10 mm
brand logobrand logo

DKL DN10 E 3C382-10-6

  • parker:3C382-10-6
  • rubix:999200100086504
  • produttore:3C382-10-6
  • Materiale:acciaio zincato
  • Tipologia:raccordo per tubo idraulico
  • Diametro esterno del tubo:10 mm
brand logobrand logo

DKL DN10 E 3C382-12-6

  • parker:3C382-12-6
  • rubix:999200100086509
  • produttore:3C382-12-6
  • Materiale:acciaio zincato
  • Tipologia:raccordo per tubo idraulico
  • Diametro esterno del tubo:12 mm
brand logobrand logo

DKOS 90 DN10 E 11C48-12-6

  • parker:11C48-12-6
  • rubix:999200100082052
  • produttore:11C48-12-6
  • Tipologia:raccordo no-skive
  • Connessione 1:m20x1,5 ''
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

DKOL DN06 E 1CA48-6-4

  • parker:1CA48-6-4
  • rubix:999200100083942
  • produttore:1CA48-6-4
  • Tipologia:adattatore girevole
  • Connessione 1:1/4 ''
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

PCD00A-400-30 CSFD5B PCD00A-400

  • parker:PCD00A-400
  • rubix:999190800493297
  • produttore:PCD00A-400
  • Tipologia:modulo elettronico
brand logobrand logo

DKL DN10 E 3C382-10-6B

  • parker:3C382-10-6B
  • rubix:999181100032977
  • produttore:3C382-10-6B
  • Materiale:ottone
  • Tipologia:testa di tenuta a bassa pressione push-lok serie leggera
  • Diametro esterno del tubo:10 mm
brand logobrand logo

DKR 90 DN20 E 1B248-12-12

  • parker:1B248-12-12
  • rubix:999200100083372
  • produttore:1B248-12-12
  • Tipologia:montaggio no-skive
  • Connessione 1:3/4 ''
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

CPL M5 MALE NBR BR 20KBAM05MPN

  • parker:20KBAM05MPN
  • rubix:170000000571229
  • produttore:20KBAM05MPN
  • ean:4039747103824
  • Connessione 1:5 mm
  • Materiale:ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione); acciaio (manicotto)
  • Norma:ATEX;ROHS
brand logobrand logo

FEMALE THREAD ELBOW 1/4 DD-S

  • parker:1/4 DD-S
  • rubix:999200100042297
  • produttore:1/4 DD-S
  • Tipologia:gomito
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

MALE CONNECTOR 3/8 BSPP-37 10-6F4OMXS

  • parker:10-6F4OMXS
  • rubix:999190500028161
  • produttore:10-6F4OMXS
  • Materiale:acciaio (corpo);nitrile durometro (o-ring)
  • Tipologia:connettore maschio a perno
  • Diametro di filettatura (pollici):7/8 ''
brand logo

ZB09 220-230/50-60 10PCS 304012K

  • parker:304012K
  • rubix:999210709018436
  • produttore:304012K
brand logobrand logo

REDUCER MALE 1/2 BSPP-1/4 BS 0905 13 21

  • parker:0905 13 21
  • rubix:160000001716227
  • produttore:0905 13 21
  • Tipologia:reducer male 1/2 bspp-1/4 bs 13 21
brand logobrand logo

MEMORY RELAY PLM-A10

  • parker:PLM-A10
  • rubix:999180300061870
  • produttore:PLM-A10
  • Tipologia:valvola di controllo logico pneumatica
brand logo

20214139883 VGU/F.25/400.8.TS8.3

  • parker:20214139883
  • rubix:999190800342209
  • produttore:20214139883
brand logo

EURO SADDLE & CLAMP ASSY 4L (E 20251303648

  • parker:OLRCOL168L
  • rubix:999190800342253
  • produttore:20251303648
brand logo

10239601626 GAS VALVE TYPE A

  • parker:10239601626
  • rubix:999190800321955
  • produttore:10239601626
brand logobrand logo

P1F-S D=50 CYLINDER ISO15552 P1F-S050MS-0050-0000

  • parker:P1F-S050MS-0050-0000
  • rubix:999190300032672
  • produttore:P1F-S050MS-0050-0000
  • Diametro mandrino:50 mm
  • Corsa del cilindro:50 mm
brand logobrand logo

STD MOUNTINGS, 32MM COILS 2995

  • parker:2995
  • rubix:999190800249925
  • produttore:2995
  • Tipologia:valvola
brand logobrand logo

ADAPTOR DOUBLE MALE 1/8 BSPP 0901 00 10

  • parker:1/8FF44BL
  • rubix:160000001716186
  • produttore:1/8FF44BL
  • Tipologia:adaptor double male 1/8 bspp 00 10
  • Connessione 1:bspp 1/8-28 ''
24 items of 2189