ACC.A SACCA CE EHV 1-350/00-A25BC-200 EHV 1-350/00-A25BC-200
Parker Hannifin Accumulatore vescicale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:10845601125
Rubix:999190800323127
Produttore:10845601125


Riepilogo info tecniche
| Capacità del serbatoio | 1 l |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 350 bar |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Dettagli del prodotto : ACC.A SACCA CE EHV 1-350/00-A25BC-200 EHV 1-350/00-A25BC-200
L'accumulatore a vescica EHV offre una soluzione affidabile ed efficiente per lo stoccaggio di energia sotto pressione. Utilizzando strumenti e risorse complete, tra cui un database di applicazioni, CAD/CAM, analisi agli elementi finiti, studi di affidabilità e simulazione, abbiamo ottimizzato il design e le prestazioni dell'accumulatore. Gli accumulatori a vescica Parker Olaer sono idonei all'uso in oltre 35 paesi (tutti gli accumulatori idraulici per l'Europa hanno il marchio CE) e possono soddisfare un'ampia gamma di approvazioni internazionali e industriali. L'accumulatore a vescica della serie EHV è dotato di un attacco per fluido con guarnizione O-ring e di un attacco per gas da 7/8" UNF, ma sono disponibili altre opzioni. I rigorosi test sui prodotti e il loro continuo sviluppo contribuiscono a garantire che i nostri accumulatori idraulici funzionino con un'efficienza ottimale e siano in grado di operare negli ambienti più difficili. Gli accessori per accumulatori Parker, come i blocchi di sicurezza, i dischi antiscoppio e i set di carica permanente, possono facilitare l'installazione e il funzionamento sicuri degli accumulatori in qualsiasi sistema idraulico. Oltre alle opzioni di elastomeri standard e per basse temperature, Parker ha sviluppato la nuova miscela di gomma Xtra Lifetime (XL) che offre un tasso di permeazione inferiore del 50% rispetto alla miscela standard e una durata operativa doppia rispetto a qualsiasi altra vescica disponibile sul mercato per la stessa applicazione. La mescola XL è caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica e offre una maggiore affidabilità, rendendola ideale per le applicazioni ad alte prestazioni. Il design unico della vescica XL può aumentare il tempo di funzionamento dei sistemi e ridurre la manutenzione non programmata, risparmiando tempo e denaro. Parker Olaer ha sviluppato un software di simulazione molto sofisticato per ottimizzare le raccomandazioni di dimensionamento degli accumulatori idraulici. È possibile scaricare il software di dimensionamento degli accumulatori dalla scheda Supporto prodotti.
Punti di forza
-Estesa gamma di approvazioni internazionali e industriali (PED 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS e GL)
Rigorosi test sui prodotti e continuo sviluppo degli stessi
Ampia scelta di materiali e raccordi per adattarsi ad ogni sistema idraulico
Parker Olaer offre un'ampia conoscenza dei prodotti e un'esperienza che ci permette di fornire un'assistenza tecnica e un servizio clienti di prima classe
Rigorosi test sui prodotti e continuo sviluppo degli stessi
Ampia scelta di materiali e raccordi per adattarsi ad ogni sistema idraulico
Parker Olaer offre un'ampia conoscenza dei prodotti e un'esperienza che ci permette di fornire un'assistenza tecnica e un servizio clienti di prima classe
Applicazioni
Centraline idrauliche;Gru navali;Turbine eoliche;Presse per materie plastiche;Macchine utensili;Veicoli da costruzione/mobili;Macchine utensili;Industria;Difesa;Energie rinnovabili;Nautica;Miniera;Mobile;Petrolio e gas;Lavorazione;Ferrovia
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità del serbatoio | 1 l |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 350 bar |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Tipologia | accumulatore vescicale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1130,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1379,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore