10837201125-CARICA AZOTO Â 90 BAR EHV 24,5-330/90-A25GC-200
Parker Hannifin
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:10837201125
Rubix:999190800323060
Produttore:10837201125


Riepilogo info tecniche
| Capacità del serbatoio | 22,5 l |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 330 bar |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10837201125-CARICA AZOTO Â 90 BAR EHV 24,5-330/90-A25GC-200
L'accumulatore a membrana EHV offre una soluzione affidabile ed efficiente per immagazzinare energia sotto pressione. Utilizzando strumenti e risorse completi, inclusi un database di applicazioni, CAD/CAM, analisi agli elementi finiti, studi di affidabilità e simulazione, abbiamo ottimizzato il progetto e le prestazioni dell'accumulatore. I bladder accumulator Parker Olaer sono adatti all'uso in oltre 35 paesi (tutti gli accumulatori idraulici per l'Europa sono marcati CE) e possono soddisfare un'ampia gamma di omologazioni internazionali e di settore. Test rigorosi del prodotto e uno sviluppo continuo aiutano a garantire che i nostri accumulatori idraulici operino alla massima efficienza e possano funzionare negli ambienti più gravosi. Gli accessori per accumulatori Parker come Safety Blocks, Burst Discs e Permanent Charging Sets possono facilitare l'installazione e il funzionamento sicuro degli accumulatori in qualsiasi impianto idraulico. Oltre alle nostre opzioni standard e a bassa temperatura di elastomero, Parker ha sviluppato la nuova mescola Xtra Lifetime (XL) che offre un tasso di permeazione inferiore del 50% rispetto alla mescola standard e una vita operativa doppia rispetto a qualsiasi altra membrana disponibile sul mercato per la stessa applicazione. La mescola della membrana XL presenta un'elevata resistenza meccanica e offre maggiore affidabilità, risultando pertanto ideale per applicazioni ad alte prestazioni. Il design unico della membrana XL può aumentare il tempo di attività operativo del vostro sistema e ridurre la manutenzione non programmata, facendovi risparmiare tempo e denaro. Parker Olaer ha sviluppato software di simulazione molto sofisticati per ottimizzare le raccomandazioni di dimensionamento per gli accumulatori idraulici. È possibile scaricare il software di dimensionamento degli accumulatori dalla scheda Product Support.
Punti di forza
•Gamma completa di approvazioni internazionali e di settore (PED 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS and GL)
Test rigorosi del prodotto e sviluppo continuo del prodotto
Ampia selezione di materiali e raccordi per adattarsi a ogni impianto idraulico
Parker Olaer offre un ricco bagaglio di conoscenze ed esperienza sul prodotto, permettendoci così di fornire supporto tecnico e servizio clienti di prima classe
Test rigorosi del prodotto e sviluppo continuo del prodotto
Ampia selezione di materiali e raccordi per adattarsi a ogni impianto idraulico
Parker Olaer offre un ricco bagaglio di conoscenze ed esperienza sul prodotto, permettendoci così di fornire supporto tecnico e servizio clienti di prima classe
Applicazioni
Industriale;Energia;Navale e Mobile;Industriale;Difesa;Energie Rinnovabili;Navale;Miniere;Mobile;Petrolio e Gas;Lavorazione;Ferroviario
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità del serbatoio | 22,5 l |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 330 bar |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Tipologia | accumulatore a membrana |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4583,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 5591,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore