10861201125-CARICA AZOTO Â 90 BAR EHV 5-350/90-A25DC-200
Parker Hannifin
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:OLAEHV5
Rubix:999190800323220
Produttore:10861201125


Riepilogo info tecniche
| Capacità del serbatoio | 51 l |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 690 bar |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10861201125-CARICA AZOTO Â 90 BAR EHV 5-350/90-A25DC-200
Progettato per sistemi idraulici ad alta pressione l'accumulatore a vescica EHV è disponibile in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile, (70 to 690 bar, 0. 2 to 57 Litres). Sono inoltre disponibili opzioni con presa fluido SAE flangiata e per portate elevate.
Punti di forza
•Ampia gamma di omologazioni internazionali e di settore (PED 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS and GL)
Test rigorosi e sviluppo continuo del prodotto
Ampia selezione di materiali e raccordi per ogni sistema idraulico
Parker Olaer offre una vasta conoscenza dei prodotti e un'esperienza tale da permetterci di fornire supporto tecnico e assistenza clienti di prim'ordine
Test rigorosi e sviluppo continuo del prodotto
Ampia selezione di materiali e raccordi per ogni sistema idraulico
Parker Olaer offre una vasta conoscenza dei prodotti e un'esperienza tale da permetterci di fornire supporto tecnico e assistenza clienti di prim'ordine
Applicazioni
Unità di potenza idraulica;Ship Cranes;Turbine eoliche;Presse per materie plastiche;Macchine per utensili;Veicoli da costruzione/Veicoli mobili;Macchine utensili
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità del serbatoio | 51 l |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 690 bar |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Tipologia | accumulatore a vescica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2135,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2605,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione