10876401125 EHV 0.5-350/00-A25BD-200

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:EHV ACCU 0,5-350/00
Rubix:999190800323329
10876401125 EHV 0.5-350/00-A25BD-200

Riepilogo info tecniche

Capacità del serbatoio0,6 l
Pressione massima di esercizio350 bar
Materiale del corpoacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10876401125 EHV 0.5-350/00-A25BD-200


L'accumulatore a sacca EHV offre una soluzione affidabile ed efficiente per immagazzinare energia sotto pressione. Utilizzando strumenti e risorse completi, inclusi un database di applicazioni, CAD/CAM, analisi agli elementi finiti, studi di affidabilità e simulazioni, abbiamo ottimizzato il design e le prestazioni dell'accumulatore. Gli accumulatori a sacca Parker Olaer sono adatti all'uso in più di 35 paesi (tutti gli accumulatori idraulici per l'Europa sono marchiati CE) e possono soddisfare un'ampia gamma di omologazioni internazionali e di settore.

Punti di forza

•Ampia gamma di omologazioni internazionali e di settore (PED 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS and GL)
Test rigorosi del prodotto e sviluppo continuo del prodotto
Ampia scelta di materiali e raccordi per adattarsi a ogni impianto idraulico
Parker Olaer offre un patrimonio di conoscenze ed esperienza sul prodotto, consentendoci di fornire supporto tecnico e servizio clienti di prima classe

Applicazioni

Industriale;Difesa;Energie Rinnovabili;Navale;Minerario;Mobile;Petrolio e Gas;Lavorazione;Ferroviario;Unità di potenza idraulica;Gru per navi;Turbine eoliche;Presse per materie plastiche;Macchine per attrezzature;Veicoli da costruzione/veicoli mobili;Macchine utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità del serbatoio0,6 l
Pressione massima di esercizio350 bar
Materiale del corpoacciaio
Tipologiaaccumulatore a sacca
1181,97 IVA esclusa
/ Unità
1442,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione