10854701125-CARICA AZOTO  90 BAR EHV 2.5-350/90-A25DC-200

Parker

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:EHV 2.5 350/90 CE
Rubix:999190800323174
Produttore:10854701125
10854701125-CARICA AZOTO  90 BAR EHV 2.5-350/90-A25DC-200

Riepilogo info tecniche

Capacità del serbatoio2,4 l
Pressione massima di esercizio350 bar
Materiale del corpoacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10854701125-CARICA AZOTO  90 BAR EHV 2.5-350/90-A25DC-200


L'accumulatore a vescica EHV offre una soluzione affidabile ed efficiente per immagazzinare energia sotto pressione. Utilizzando strumenti e risorse complete, inclusi un database di applicazioni, CAD/CAM, analisi agli elementi finiti, studi di affidabilità e simulazione, abbiamo ottimizzato il progetto e le prestazioni dell'accumulatore. Parker Olaer bladder accumulators sono adatti all'uso in più di 35 paesi (tutti gli accumulatori idraulici per l'Europa sono marcati CE) e possono soddisfare un'ampia gamma di omologazioni internazionali e di settore.

Punti di forza

•Ampia gamma di omologazioni internazionali e di settore (PED 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS and GL)
Test rigorosi del prodotto e continuo sviluppo del prodotto
Ampia selezione di materiali e raccordi per adattarsi a qualsiasi impianto idraulico
Parker Olaer offre un'ampia conoscenza del prodotto e una solida esperienza, consentendoci di fornire supporto tecnico e assistenza clienti di prima classe

Applicazioni

Unità di potenza idraulica; Gru navali; Turbine eoliche; Presse per materie plastiche; Macchine per attrezzaggio; Veicoli per edilizia / veicoli mobili; Macchine utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità del serbatoio2,4 l
Pressione massima di esercizio350 bar
Materiale del corpoacciaio
Tipologiaaccumulatore a vescica
1464,22 IVA esclusa
/ Unità
1786,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore