• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(515)
  • Preparazione dell'aria compressa(1815)
  • Componenti pneumatici(16.246)
  • Accessori pneumatici(6308)
  • Compressori e sistemi aria compressa(277)
Vedi Pneumatica
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Pneumatica
  4. Componenti pneumatici
  5. Valvole
  6. Valvole - Accessorio / componente elettrico / Pezzo di ricambio
  7. ZB09 220-230/50-60 10PCS 304012K

ZB09 220-230/50-60 10PCS 304012K

Parker

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:304012K
Rubix:999210709018436
Produttore:304012K
brand logo

Dettagli del prodotto : ZB09 220-230/50-60 10PCS 304012K


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

BOBINA UNIVER U3 2.5W 24V CC DC-030220-0072-0076 U72VALVOLA ELETTROMAGNETICA DO30-3/2NC-CNOM 08200199851000600100 BOBINA C-13-F-20-H-A (110RAC 99V 22W DIN)BLOCCO MODULARE PPC CON POMPA A MANO 88 CC/POMPATA MHPM09COIL.115/50-120/60.4,0W.CM22.F.SPADE PLU 400127-19820-0075-0021 G73COIL,24V50HZ,24V60HZ 483510P0483510P0 24/50-60 9W 10PCS 439503573919-SOTTOBASE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO VAVE-L1-1VR8-LP566716-SOTTOBASE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO VAVE-L1-1H2-LR1000600030 BOBINA C-13-G-20-H-A (230 RAC 207V 20W DIN)AVVOLGIMENTO 231/5 24DC C.C. MB5573943-SOTTOBASE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO VAVE-L1-1VK8-LPCOIL BB024AS 24V 50HZ 018F7358
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata