• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(515)
  • Preparazione dell'aria compressa(1815)
  • Componenti pneumatici(16.246)
  • Accessori pneumatici(6308)
  • Compressori e sistemi aria compressa(277)
Vedi Pneumatica
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Pneumatica
  4. Componenti pneumatici
  5. Valvole
  6. Valvole - Accessorio / componente elettrico / Pezzo di ricambio
  7. COIL BB024AS 24V 50HZ 018F7358

COIL BB024AS 24V 50HZ 018F7358

BB024AS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Danfoss:018F7358
Rubix:160000000691058
Produttore:018F7358
EAN:5702428044530
COIL BB024AS 24V 50HZ 018F7358
brand logo

Dettagli del prodotto : COIL BB024AS 24V 50HZ 018F7358


COIL BB024AS 24V 50HZ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso238 g
Paese d'origineDK
Codice doganale85059090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

BOBINA BDA 24/50 8W 608BOBODE8245000931296-ARTICOLO EX260-SEN3573941-SOTTOBASE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO VAVE-L1-1VK6-LPBOBINA 12V DC 16W ED100% PER SD00 MHM10040001BOBINA BDA 24CC 8W 608BOBODE824CC00044349-ASSIEME CONNETTORE-CAVO 3MT SY100-68-A-30COIL-24/DC-11,2 W-MXX-COIL CLASS: F-SPADE CONNECTION 400425-142BOBINA COIL KIT TC SERIES 24V DC FORM C R422101600566714-SOTTOBASE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO VAVE-L1-1VH2-LP00501098-ARTICOLO EX600-DYPBCOIL,24V50HZ,24V60HZ 483510P0BOBINA COIL KIT TC SERIES 24V AC FORM C R422101601SPOOL VALVE-WITH MANUAL OPERATOR SCREW TYPE-1/4'' (DN8)-G (ISO 228/1)-ORIFICE: 6,0-MONOSTABLE-ALUMIN G551A017S3YZBOBINA BDA 220/50 8W 608BOBODE822050AVVOLGIMENTO 24V AC 50/60HZ - BASSO ASSORBIM. MB66
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata