Riferimenti
SMC:EX260-SEN3
Rubix:999221025047492
Produttore:EX260-SEN3
EAN:3618036111125
Dettagli del prodotto : 00931296-ARTICOLO EX260-SEN3
Sistema di trasmissione seriale centralizzato e compatto per l'uscita
Protocolli compatibili: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Fino a 32 solenoidi, fino a 24 stazioni
Serie di valvole applicabili: nuove SY, JSY, VQC, S0700, SV
Custodia conforme allo standard IP67.
Protocolli compatibili: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Fino a 32 solenoidi, fino a 24 stazioni
Serie di valvole applicabili: nuove SY, JSY, VQC, S0700, SV
Custodia conforme allo standard IP67.
•Centralised & compact serial transmission system for output
•Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
•Up to 32 solenoids, up to 24 stations
•Applicable valve series: new SY, VQC, S0700, SV
•Up to IP67 enclosure compliant.
Protocol: EN (EtherNet/IP)
Output Polarity/Communication Connector: 3 [16 Outputs, -COM (PNP), M12 Connector]
•Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
•Up to 32 solenoids, up to 24 stations
•Applicable valve series: new SY, VQC, S0700, SV
•Up to IP67 enclosure compliant.
Protocol: EN (EtherNet/IP)
Output Polarity/Communication Connector: 3 [16 Outputs, -COM (PNP), M12 Connector]
Punti di forza
Soluzione fieldbus conveniente per l'uscita
Compatibile con i protocolli SY, SV, VQC e S0700
: EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK
Compatibile con i protocolli SY, SV, VQC e S0700
: EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | unità di interfaccia |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 421,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 514,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione