00078672-CONN.PROT.1MT.X VJ3/SY-SX SY100-68-A-10

Cavo SMC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:SY100-68-A-10
Rubix:999180300035789
Produttore:SY100-68-A-10
EAN:3618036197631
00078672-CONN.PROT.1MT.X VJ3/SY-SX SY100-68-A-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettronico

Dettagli del prodotto : 00078672-CONN.PROT.1MT.X VJ3/SY-SX SY100-68-A-10


Le elettrovalvole a 3 porte della serie SY100 offrono un basso consumo energetico con un ciclo di vita lungo. Questa serie di valvole ha un design compatto che offre all'utente flessibilità pur mantenendo una portata elevata. Le elettrovalvole SY100 possono essere utilizzate in un ambiente a vuoto. Sono disponibili anche con base collettore con attacco sul corpo o montata sulla base

Punti di forza

Elevata portata
Guarnizioni in gomma
Senza rame

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettronico
€ 7,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione