• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(515)
  • Preparazione dell'aria compressa(1815)
  • Componenti pneumatici(16.246)
  • Accessori pneumatici(6308)
  • Compressori e sistemi aria compressa(277)
Vedi Pneumatica
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Pneumatica
  4. Componenti pneumatici
  5. Valvole
  6. Valvole - Accessorio / componente elettrico / Pezzo di ricambio
  7. AC10-U3-5-32AA 00179762

AC10-U3-5-32AA 00179762

ELETTROVALVOLE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:179762
Rubix:999190900098381
Produttore:179762
AC10-U3-5-32AA 00179762
brand logo

Dettagli del prodotto : AC10-U3-5-32AA 00179762


BOBINA AC10-U3-5-32AA 24/DC/08

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

00740085-ARTICOLO EX260-SPR3COIL-230/50-9,0 W-M6-COIL CLASS: F-SPADE CONNECTION 400325-217ELECTRONIC TIMER ADAPTABLE ON SOLENOID VALVE FOR CONNECTOR ISO 4400 88122627FORM A 30MM COIL 24VDC 2.7W P2FCA449COIL BE230AS 220-230V 50HZ CAP 018F6176AC10-U3-6-34AF 179775BOBINA COIL KIT TC SERIES 24V AC FORM C R42210160100663359-ARTICOLO EX120-SCM3BOBINA 24VDC ED100% MHM630602434997-LINEA PRESA KMYZ-2-24-2,5-LEDBOBINA U1 3.5W 24V CC DA-0051AVVOLGIMENTO 24V AC 50/60HZ - BASSO ASSORBIM. MB66VALVOLA ELETTROMAGNETICA DO30-3/2NC-CNOM 0820019985CONNETTORE MICROBOBINA 3051100SPARE PART FOR TRINORM CYLINDER SERIES 436 AND 437 FOR STANDARD AND FOR MAGNETIC DETECTOR TRINORM CY 97801399
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata