Riferimenti
Aventics:0820019985
Rubix:160000001527203
Produttore:0820019985

Dettagli del prodotto : VALVOLA ELETTROMAGNETICA DO30-3/2NC-CNOM 0820019985
Adesivo istantaneo Loctite 415 - metalli, media viscosità, Resistenza alla mano: 20 - 40 sec, Colore: Trasparente, trasparente, Adatto per materie plastiche, Adatto per poliolefine solo in combinazione con il primer Loctite 770 o Loctite 7239, Adatto per gomma, Adatto per metalli, Viscosità in mPa s: 1.200, Intervallo di temperatura di applicazione: da -40 C a +80 C, Formati dei contenitori: 20g, 50g, 500g
DO30-3/2NC-CNOM
Punti di forza
Collegamento elettrico: connettore ISO 4400, forma A.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a otturatore |
|---|---|
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione