00044349-ASSIEME CONNETTORE-CAVO 3MT SY100-68-A-30

Elettrodistributori serie SY3000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:SY100-68-A-30
Rubix:999201021079909
Produttore:SY100-68-A-30
EAN:3618036197563
00044349-ASSIEME CONNETTORE-CAVO 3MT SY100-68-A-30

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 00044349-ASSIEME CONNETTORE-CAVO 3MT SY100-68-A-30


La serie SY offre maggiori progressi nelle prestazioni delle valvole per fornire una soluzione conveniente per le vostre esigenze. La serie offre un'elevata produttività e un basso consumo energetico, il tutto in un design compatto. La serie SY è disponibile con montaggio in linea o su base e le elettrovalvole possono essere utilizzate singolarmente o su barrette.
Connector with 3-metre cable

Applicazioni

Montaggio su base controllo interno fluido distribuito: Aria compressa filtrata 10 μm lubrificata o meno a temperatura (ambiente e fluido): da -10 a +50 °C Controllo manuale impulso Indice di protezione: IP.55.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettronico
Codice doganale85444290
11,09 IVA esclusa
/ Unità
13,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione