01052564-NODO PROFINET EX600-SPN1

Sistema in Bus di Campo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EX600-SPN1
Rubix:999210315054853
Produttore:EX600-SPN1
EAN:3618036109665
01052564-NODO PROFINET EX600-SPN1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di interfaccia

Documenti

Dettagli del prodotto : 01052564-NODO PROFINET EX600-SPN1


Sistema Fieldbus multipoint centralizzato per I/O digitali e analogici
Fino a 9 unità master di ingresso/uscita/ IO-Link
Fino a 1280 ingressi / 1280 uscite
Serie di valvole applicabili: JSY, nuova SY, VQC, S0700, SV
Protocolli: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Involucro: fino a IP67.

Punti di forza

Adattatore per tubazioni New Style
Manutenzione semplice
Stacca l'apparecchiatura senza rimuovere le tubazioni
Si monta su FRL semplicemente stringendo le viti
Disponibile con staffa a "T

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaunità di interfaccia
€ 839,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 1024,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione