Riferimenti
SMC:EX120-SCM3
Rubix:999221025044386
Documenti
Dettagli del prodotto : 00663359-ARTICOLO EX120-SCM3
Dopo il successo della nostra serie di interfacce seriali EX120, siamo lieti di confermare che abbiamo ampliato questa gamma con l'aggiunta di alcune versioni conformi al protocollo CompoNetTM. Progettate per l'uso con le nostre popolari gamme di valvole SV1/2/3/4000, SY3/5000 e VQ1/2000, queste nuove unità Fieldbus garantiscono prestazioni di risposta ad alta velocità (circa 1024 punti in 1 ms) e funzionalità a punti multipli (384 slave per master). Per facilitare l'installazione, le gamme della Serie EX120/121/122 possono essere utilizzate con cavi di comunicazione a nastro rotondo o piatto.
Punti di forza
Compatibile con le serie SV1000/2000/3000/4000, VQ1000/2000, SY3000/5000
Custodia IP20
Disponibile con diversi protocolli di comunicazione
Custodia IP20
Disponibile con diversi protocolli di comunicazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | unità di interfaccia seriale |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione