566717-SOTTOBASE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO VAVE-L1-1H3-LR
Piastra di connessione elettrica VAVE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VAVE-L1-1H3-LR
Rubix:160000000604700
Produttore:566717
EAN:4052568057572

Documenti
Dettagli del prodotto : 566717-SOTTOBASE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO VAVE-L1-1H3-LR
Sottobase di collegamento elettrico VAVE-L1-1H3-LR Posizione di montaggio=Qualsiasi, Protezione contro l'inversione di polarit =Per tensione di esercizio, Funzioni supplementari=(* Spegnimento dell'arco, * Riduzione della corrente di ritenuta), Indicatore di stato del segnale=LED, Tensione d'esercizio nominale CC=24 V
Electrical connection plate VAVE-L1-1H3-LR Mounting position=any, Reverse polarity protection=for operating voltage, Additional functions=(* spark suppression, * holding current reduction), Signal status indicator=LED, Rated operating voltage DC=24 V
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pannello di connessione elettrica |
|---|---|
| Codice doganale | 85371099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione