00096061-ASSIEME VALVOLA PILOTA EAXT518A-5

Vite ad angolo filettatura maschio conicità BSP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EAXT518A-5
Rubix:999220809122228
Produttore:EAXT518A-5
00096061-ASSIEME VALVOLA PILOTA EAXT518A-5

Riepilogo info tecniche

Tipologiapilota

Dettagli del prodotto : 00096061-ASSIEME VALVOLA PILOTA EAXT518A-5






Connessione dei tubi flessibili a un angolo di 90 gradi con un manicotto - Componenti in acciaio inox e guarnizioni FKM per l'uso in ambienti aggressivi, - Costruzione robusta e compatta, - Design igienico per ridurre le zone di ritenzione per una pulizia facile e sicura (Ra < 0,8 di superficie) - Materiali conformi agli standard FDA e 1934/2004 CE e che consentono un contatto costante con gli alimenti.

- controllo di qualità individuale e datazione dell'unità per garantire qualità e tracciabilità, - ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Elettropilota

Punti di forza



- Elevata resistenza agli ambienti aggressivi - LF 3800: ideale per il trasporto di sostanze aggressive - LF 3900:






Massima resistenza chimica alla corrosione interna ed esterna - Design esterno igienico per ridurre le zone di ritenzione - Facile pulizia sul campo - Comprovata tecnologia di presa - Ampia gamma di applicazioni - Eccellente per il contatto costante con gli alimenti - Compatibile con la sterilizzazione regolare - Eccellente per gli ambienti salini e le applicazioni all'aperto - Resistente ai detergenti e ai detersivi industriali - Compatibile con i tubi scanalati in polimero e acciaio inox

e detergenti - Compatibile con tubi scanalati in polimero e acciaio inox - Adatto a molte applicazioni:






Gestione ottimizzata delle scorte - Affidabilità e sicurezza - Prodotto interamente in metallo per l'identificazione di tutti i componenti - Foro pieno, con perdita di pressione minima - Resistente agli urti, agli impatti meccanici e agli impulsi - Collegamento e scollegamento manuali, senza bisogno di attrezzi - Test di tenuta al 100% durante la produzione - Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Paratia con grado di protezione IP 51: protezione completa contro le infiltrazioni in zone alimentari e non.

Applicazioni







- Industria alimentare - Industria della carta - Industria petrolchimica - Produzione farmaceutica - Chimica - Medicale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapilota
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione