Riferimenti

Documenti
Dettagli del prodotto : HEAD & TAIL SET DOUBLE PS1-E102
La valvola della serie PS1E è una valvola a impilamento con pilotaggio pneumatico interno e bobine plug-in. Le funzioni valvola disponibili sono 3/2 e 5/2, monostabile e bistabile. Ogni valvola è cablata singolarmente con un conduttore separato. Sono disponibili soppressori di sovratensione con LED di segnalazione, montati tra la bobina e il corpo valvola. Il funzionamento con pilotaggio interno significa che la pressione di alimentazione sulla porta #1 viene convogliata all'estremità della valvola dove l'operatore a solenoide, quando azionato, consente il passaggio della pressione di alimentazione, che viene quindi applicata al pistone per spostare la spola.
Mercati
• Lavorazioni varie
• Automazione di fabbrica
Caratteristiche/Vantaggi
• Vari azionamenti manuali
• Ampi intervalli di tensione
• Elevata portata
• Basso consumo
• Versione mobile
• Versione per alimenti
Applicazioni
• Pilotaggio di valvole
• Pilotaggio di piccoli attuatori
• Soffiaggio
Materiale corpo: Poliammide caricata a vetro
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Connessione elettrica: morsettiera
Protocollo bus di campo: n/a
Funzione: Doppia connessione di alimentazione dell'aria
Tensione di ingresso: da 12 a 48VDC, 120/240VAC
Lubrificante: Aria lubrificata o non lubrificata
Portata massima: 0,16, n/a
Media: Aria
Portata minima: 0,14
Pressione minima di esercizio: 40
Tipo di montaggio: Impilaggio
Coefficiente di flusso nominale: n/a
Numero di uscite del collettore: n/a
Numero di porte: n/a
Numero di posizioni: n/a
Temperatura di esercizio: da -15 a +60, da +5 a +140
Funzionalità di override: Override manuali non bloccanti e bloccanti
Dimensione porta: 6 mm
Tipo di porta: Connessioni push-in a tubo
Tipo di porta: Push-in Ø 6 mm
Consumo di energia: 1,2W, 1,6VA
Pressione nominale: Da 40 a 120, da 3 a 8,2
Materiale di tenuta: Otturatore: Poliuretano | Guarnizioni: Nitrile (Buna N)
Serie: Assemblaggi di moduli di connessione e terminali
Specifiche Met: n/a, IP20
Tipo di valvola: -
Informazioni tecniche
| Tipologia | valvola elettromagnetica pneumatica |
|---|---|
| Codice doganale | 84812090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione