34997-LINEA PRESA KMYZ-2-24-2,5-LED

Cavo della presa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:KMYZ-2-24-2,5-LED
Rubix:160000000580167
Produttore:34997
EAN:4052568068073
34997-LINEA PRESA KMYZ-2-24-2,5-LED

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 34997-LINEA PRESA KMYZ-2-24-2,5-LED


Cavo con presa a spina KMYZ-2-24-2,5-LED per elettrovalvole MZBH, MOZBH, CPE10/14 e per generatori di vuoto VAD-MYB, VAD-MZB, VADM, VADMI. Posizione di montaggio=qualsiasi, caratteristica del cavo=standard, indicatore di posizione di commutazione=LED, tensione nominale di esercizio DC=24 V, capacità di carico di corrente a 40°C=1 A

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialinea socket
Codice doganale85444290
44,56 IVA esclusa
/ Unità
54,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione