00931293-ARTICOLO EX260-SEN1

Unità di interfaccia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:EX260-SEN1
Rubix:999221025047491
Produttore:00931293
EAN:3618036111170
00931293-ARTICOLO EX260-SEN1
Riepilogo info tecniche
Tipologiaunità di interfaccia seriale
Documenti

Dettagli del prodotto : 00931293-ARTICOLO EX260-SEN1


Sistema di trasmissione seriale centralizzato e compatto per l'uscita
Protocolli compatibili: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Fino a 32 solenoidi, fino a 24 stazioni
Serie di valvole applicabili: nuove SY, JSY, VQC, S0700, SV
Custodia conforme allo standard IP67.
•Centralised & compact serial transmission system for output
•Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
•Up to 32 solenoids, up to 24 stations
•Applicable valve series: new SY, VQC, S0700, SV
•Up to IP67 enclosure compliant.

Protocol: EN (EtherNet/IP)
Output Polarity/Communication Connector: 1 [32 Outputs, -COM (PNP), M12 Connector]

Punti di forza

Soluzione fieldbus conveniente per l'uscita
Compatibile con i protocolli SY, SV, VQC e S0700
: EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaunità di interfaccia seriale
Mostra UNSPSC / ECL@SS
460,60 IVA esclusa
/ Unità
561,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione