Riferimenti
Danfoss:018F7397
Rubix:160000000691060
Produttore:018F7397
EAN:5702428044547

Dettagli del prodotto : COIL BB024DS 24V DC 018F7397
COIL BB024DS 24V DC
Applicazioni
Per applicazioni difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 268 g |
|---|---|
| Tipologia | bobina |
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 85059090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
