COIL,220V50HZ,230V50HZ 4818653D

Hannifin Bobina standard monofrequenza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:4818653D
Rubix:999190800255384
Produttore:4818653D
COIL,220V50HZ,230V50HZ 4818653D

Riepilogo info tecniche

Tipologiabobina standard monofrequenza

Documenti

Dettagli del prodotto : COIL,220V50HZ,230V50HZ 4818653D


Le bobine per le elettrovalvole FCSE includono numerose opzioni per soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse nei mercati industriali e di processo. Il design solido e robusto include l'espansione polare interna per ottimizzare il campo magnetico, garantendo prestazioni elevate anche in caso di cadute di tensione o problemi di calore. Questa soluzione di prodotto è dotata di molteplici approvazioni, tra cui UL, CSA e VDE, per soddisfare la domanda di diversi segmenti e applicazioni nei mercati industriali e di processo.
Consumo di energia della bobina: 8W
Specifiche della bobina Met: CE - VDE - EAC
Temperatura della bobina: -40°C +50°C
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: 2 spine P + E secondo EN 175301-803 tipo A
Classe di isolamento: H 180 °C
Tensione di alimentazione: 220-230V 50Hz
Specifiche Met: -

Applicazioni

Mercato industriale e di processo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabobina standard monofrequenza
€ 45,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione