COIL,24V50HZ,24V60HZ 483510P0

Parker Hannifin Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:483510P0
Rubix:999190400128804
Produttore:483510P0
COIL,24V50HZ,24V60HZ 483510P0

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide

Documenti

Dettagli del prodotto : COIL,24V50HZ,24V60HZ 483510P0


Le bobine da 32 mm per le elettrovalvole FCSE includono numerose opzioni per soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse nei mercati industriali e di processo. Il design solido e robusto include l'espansione polare interna per ottimizzare il campo magnetico, garantendo prestazioni elevate anche in caso di cadute di tensione o problemi di calore. Questa soluzione di prodotto è dotata di molteplici approvazioni, tra cui UL, CSA e VDE, per soddisfare la domanda di diversi segmenti e applicazioni nei mercati industriali e di processo.
Consumo di energia della bobina: 9W
Specifiche della bobina: CE - VDE - EAC
Campo di temperatura della bobina: -40°C +50°C
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: 2 spine P + E secondo EN 175301-803 tipo A
Classe di isolamento: H 180 °C
Tensione di alimentazione: 24 V 50/60 Hz
Specifiche Met: -

Punti di forza

Approvazione multipla
UL
CSA
VDE
CE - UKCA - EAC

Applicazioni

Industriale;di processo;qualsiasi nel mercato industriale e di processo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
€ 44,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione