it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.076)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8639)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Pneumatica
(28.472)
Oleodinamica
(9329)
Strumenti di misurazione e controllo
(1314)
Tubi rigidi e flessibili
(3579)
Filtrazione
(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(520)
Preparazione dell'aria compressa
(1992)
Componenti pneumatici
(16.751)
Accessori pneumatici
(6597)
Compressori e sistemi aria compressa
(285)
Vedi Pneumatica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Pneumatica
Componenti pneumatici
Valvole
Valvole - Accessorio / componente elettrico / Pezzo di ricambio
483510P0 24/50-60 9W 10PCS 439503
483510P0 24/50-60 9W 10PCS 439503
Parker Hannifin
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:
439503
Rubix:
999190800254681
Produttore:
439503
Dettagli del prodotto : 483510P0 24/50-60 9W 10PCS 439503
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
ZB09 220-230/50-60 10PCS 304012K
COIL BE240AS 240V 50HZ CAP 018F6177
AVVOLGIMENTO 231/5 24DC C.C. MB5
00044349-ASSIEME CONNETTORE-CAVO 3MT SY100-68-A-30
573920-SOTTOBASE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO VAVE-L1-1R8-LR
20-9122-0800 122-800
20-0075-0021 G73
LEAD WIRE ASSEMBLY 00273170 AXT100-DS25-100
AC10-U3-5-32AA 00179762
BOBINA BDA 24CC 8W 608BOBODE824CC
00740085-ARTICOLO EX260-SPR3
COIL COIL KIT TC SERIES 24V DC FORM C R422101600
00096061-ASSIEME VALVOLA PILOTA EAXT518A-5
COIL-24/DC-11,2 W-MXX-COIL CLASS: F-SPADE CONNECTION 400425-142
COIL,110-115V50HZ,120V60HZ 483510S5