COIL,110-115V50HZ,120V60HZ 483510S5

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:483510S5
Rubix:999190400128805
Produttore:483510S5
COIL,110-115V50HZ,120V60HZ 483510S5

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola

Documenti

Dettagli del prodotto : COIL,110-115V50HZ,120V60HZ 483510S5


32mm coils for FCSE Solenoid Valves include many options to fullfill the demand of the most challenging applications in Industrial and Process markets. The solid and robust design includes internal polar expansion to optimize the magnetic field delivering high performances also against voltage drops or heat concerns. This product solution bears multiple approvals including UL, CSA, VDE to fulfill the demand of different segments and applications in Industrial and Process markets.

Markets:
- Industrial
- Process

Applications:
- Any in Industrial and Process Market

Features/Benefits:
- Multi approval
- UL
- CSA
- VDE
- CE - UKCA - EAC
Consumo di energia della bobina: 9W
Specifiche della bobina Met: CE - VDE - EAC
Temperatura della bobina: -40°C +50°C
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: 2 spine P + E secondo EN 175301-803 tipo A
Classe di isolamento: H 180 °C
Tensione di alimentazione: 110-115V 50Hz - 120W 60Hz
Specifiche Met: -

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola
€ 43,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione