570042-SOTTOBASE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO CAPC-F1-E-M12

Piastra di connessione elettrica VAVE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CAPC-F1-E-M12
Rubix:160000000604950
Produttore:570042
EAN:4052568216511
570042-SOTTOBASE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO CAPC-F1-E-M12

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra di collegamento elettrica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 570042-SOTTOBASE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO CAPC-F1-E-M12


Sottobase di collegamento elettrico CAPC-F1-E-M12 Dimensioni P x L x A=50 mm x 148 mm x 28 mm, Interfaccia Fieldbus=2 x connettore M12, 5 poli, Intervallo tensione d'esercizio CC=18 - 30 V, Alimentazione di corrente max.=4 A, Tensione d'esercizio nominale CC=24 V

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra di collegamento elettrica
Codice doganale85371099
€ 112,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore