• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(515)
  • Preparazione dell'aria compressa(1815)
  • Componenti pneumatici(16.246)
  • Accessori pneumatici(6308)
  • Compressori e sistemi aria compressa(277)
Vedi Pneumatica
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Pneumatica
  4. Componenti pneumatici
  5. Valvole
  6. Valvole - Accessorio / componente elettrico / Pezzo di ricambio
  7. 1120058399200-VALVOLE USB/02400

1120058399200-VALVOLE USB/02400

Valvole - Accessorio / componente elettrico / Pezzo di ricambio Waircom

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Waircom:USB/02400
Rubix:999190300048449
Produttore:1120058399200
brand logo

Dettagli del prodotto : 1120058399200-VALVOLE USB/02400


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

COIL-230/50-9,0 W-M6-COIL CLASS: F-SPADE CONNECTION 400325-2171000600100 BOBINA C-13-F-20-H-A (110RAC 99V 22W DIN)1000600010 BOBINA C-13-A-20-H-A (12V 20W DIN)VALVOLA ELETTROMAGNETICA DO30-3/2NC-CNOM-230AC 0820019500BOBINA 220V RAC 26W ED100% PER SD03 M16040005COIL,110-115V50HZ,120V60HZ 483510S5CAVO ANGOLARE 2MT 00504148 PCA-1558836SOLENOID 15MM NC 24VDC P2E-KS32C0LEAD WIRE ASSEMBLY 00273170 AXT100-DS25-100CABLE PLUG 20-PIN IP65 CONNECT P8LMH20M9AHEAD & TAIL SET DOUBLE PS1-E102BOBINA 24VAC ED100% CON RADDRIZZATORE INTEGRATO MHM6316024BOBINA 12V DC 16W ED100% PER SD00 MHM10040001COIL BB024DS 24V DC 018F7397573941-SOTTOBASE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO VAVE-L1-1VK6-LP
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata