00975760-IONIZZATORE IZS41-340P-06B

Ionizzatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IZS41-340P-06B
Rubix:999180300036598
Produttore:IZS41-340P-06B
00975760-IONIZZATORE IZS41-340P-06B

Riepilogo info tecniche

Tipologiaionizzatore

Documenti

Dettagli del prodotto : 00975760-IONIZZATORE IZS41-340P-06B


La famiglia IZS4 è la terza generazione di ionizzatori a barra di SMC. Gli ionizzatori a barra generano una cortina di ioni che eliminano le cariche statiche, efficace fino a una distanza di 2000 mm. La famiglia comprende il modello standard IZS40, il modello IZS41 con sensore di feedback o bilanciamento automatico e neutralizzazione rapida delle cariche statiche e il modello IZS42 con generazione di ioni a bassa ampiezza per i dispositivi elettronici sensibili. I modelli IZS41 e 42 possono essere controllati a distanza e collegati via cavo per funzionare con un'unica alimentazione. Le cartucce di aghi sono facilmente rimovibili senza attrezzi per la pulizia o la sostituzione a fine vita.

Punti di forza

Choose from 3 models to best fit your application and price point
High speed or energy saving cartridges in tungsten or single crystal silicon
Operation panel features multiple setting controls and diagnostic LEDs
2 models available with auto balance or feedback sensor for optimizing ion generation
2 models with remote control capability
32 available lengths, up to 2500mm / 8.2 ft long

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaionizzatore
€ 1350,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1647,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore