Riferimenti
Danfoss:018F6176
Rubix:170000000630545
Produttore:018F6176
EAN:5702428024402
Dettagli del prodotto : COIL BE230AS 220-230V 50HZ CAP 018F6176
Clip-on system for easy assembly and removal. Magnet wire with class H insulation moulded into the spool body. Spool connection: DIN Lug. Protection index: IP00. Frame tube size: 13.5 mm.
Applicazioni
For difficult applications.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 271 g |
|---|---|
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 85059090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

