00504928-ARTICOLO EX600-SMJ1

Sistema in Bus di Campo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EX600-SMJ1
Rubix:999221025043728
Produttore:EX600-SMJ1
EAN:3618036109719
00504928-ARTICOLO EX600-SMJ1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di interfaccia

Documenti

Dettagli del prodotto : 00504928-ARTICOLO EX600-SMJ1


Sistema Fieldbus multipoint centralizzato per I/O digitali e analogici
Fino a 9 unità master di ingresso/uscita/ IO-Link
Fino a 1280 ingressi / 1280 uscite
Serie di valvole applicabili: JSY, nuova SY, VQC, S0700, SV
Protocolli: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Involucro: fino a IP67.
•Protocols: EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK.
•Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV.
•Up to 9 input / output/ IO-Link master units.
•Up to 1280 inputs / 1280 outputs.
•Enclosure: IP67.

Type: S (Wired)
Protocol: MJ (CC-Link)
Output type: 1 [PNP (-COM)]
Suffix: None

Punti di forza

Adattatore per tubazioni New Style
Manutenzione semplice
Stacca l'apparecchiatura senza rimuovere le tubazioni
Si monta su FRL semplicemente stringendo le viti
Disponibile con staffa a "T

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaunità di interfaccia
€ 533,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 651,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione