VALVOLA ELETTROMAGNETICA DO30-3/2NC-CNOM 0820019980

Adesivo istantaneo 415

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0820019980
Rubix:999180700012839
Produttore:0820019980
VALVOLA ELETTROMAGNETICA DO30-3/2NC-CNOM 0820019980

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di regolazione 3/2 serie do30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALVOLA ELETTROMAGNETICA DO30-3/2NC-CNOM 0820019980


Adesivo istantaneo Loctite 415 - metalli, media viscosità, Resistenza alla mano: 20 - 40 sec, Colore: Trasparente, trasparente, Adatto per materie plastiche, Adatto per poliolefine solo in combinazione con il primer Loctite 770 o Loctite 7239, Adatto per gomma, Adatto per metalli, Viscosità in mPa s: 1.200, Intervallo di temperatura di applicazione: da -40 C a +80 C, Formati dei contenitori: 20g, 50g, 500g
Directional solenoid Valve

Punti di forza

Collegamento elettrico: connettore ISO 4400, forma A.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di regolazione 3/2 serie do30
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 95,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione