CPL M5 MALE NBR BR 20KBAM05MPN

Rectus Accoppiamento rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:20KBAM05MPN
Rubix:170000000571229
Produttore:20KBAM05MPN
EAN:4039747103824
CPL M5 MALE NBR BR 20KBAM05MPN

Riepilogo info tecniche

Connessione 15 mm
Materialeottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione); acciaio (manicotto)
NormaATEX;ROHS
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CPL M5 MALE NBR BR 20KBAM05MPN


La Serie 20 di Parker è un giunto mini-industriale con profilo europeo. Sistema di accoppiamento con funzionamento a una sola mano. Portata elevata nonostante le dimensioni ridotte.
Applicazioni: Alimenti e bevande, macchinari industriali, medicale, farmaceutico
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibile: Spina serie 20
Dimensioni di connessione: M5
Dimensione attacco: 5 mm
Dimensione filettatura attacco: 5 mm
Tipo di attacco: Maschio, metrico DIN 13
Tipo di connessione: Maschio, metrico
Metà accoppiamento: Accoppiatore
Diametro: 2,7 mm (nominale)
Divisione: Divisione Connettori bassa pressione Europa
Esagono esterno (mm): 9
Portata: 1,2 L/min (acqua)
Per tipo di fluido: Acqua, gas inerte, fluidi chimici, gas
Funzione: Doppio Shut-Off
Dimensione Hex: 9 mm (esterno)
Identità del tubo: n/a
Industria: Industria generale, sanità e scienze della vita
Tipo di scambio: Profilo europeo
Lunghezza: 26
Materiali di costruzione: Ottone, nichelato
Pressione massima di esercizio: fino a 35, fino a 507
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di funzionamento: Manicotto
Tipo di placcatura: Nichelato
Serie di prodotti: Serie 20
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Materiale manicotto: Ottone
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Tipo: Accoppiamento
Valvola inclusa: Sì
Tipo di valvola: Valvola standard
Versione: Doppia chiusura
Peso: 0,008

Punti di forza

-Mini giunto industriale
Operazione a mano singola per un collegamento facile e veloce
Il profilo europeo è il profilo più rappresentativo a livello mondiale

Applicazioni

Alimenti e bevande;Macchinari industriali;Medicale;Farmaceutico;Industriale generale;Sanità e scienze della vita;Trasporti;Costruzione di macchinari;Automotive;Processo

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 15 mm
Materialeottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione); acciaio (manicotto)
NormaATEX;ROHS
Temperatura massima100 °C
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale74122000
24,34 IVA esclusa
/ Unità
29,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore